クオリティトラストジャパン
USB2.0Type-C⇔Aコネクタ対応USBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
19010444
品番
QTC-042WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
Type-C 端子とUSB2.0 端子の短い充電通信ケーブル。
用途
スマートフォンの通信・充電に。
ケーブル長(cm)
20
色
ホワイト
質量(g)
40
対応
2A出力対応
コネクタ
USB2.0 ⇔ Type-Cコネクタ
対応転送速度(Mbps)
480
ケーブル種類
ストレート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19010444
QTC-042WH
40608278
QTC-049WH
Type-C通信充電ケーブル
クオリティトラストジャパン
1個
¥
808
税込
¥
889
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です