クオリティトラストジャパン
USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ
microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。
用途
microUSB端子からType-C端子へ変換。
質量(g)
1
規格
USB2.0規格
対応
3A出力対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×5×23
対応転送速度(Mbps)
480
オス形状
Type-C
メス形状
micro-B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010584
QTC-062WH
ホワイト
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
19010593
QTC-062BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください