iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド

iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパン
(2件のレビュー)

車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。

用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンドブラック質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010873QS-141BK
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19010873
2024-09-01
用途: リピートです

現状使用中ですが 車両増でそちらの車にも追加です 使用しないときの大きさが小ぶりでよいです それにボール部をベースに稼働できるのが(非常にスムーズに!)よろしいです

対象商品 : 19010873
2019-03-09
用途: 自動車への取りつけ
柿本製作所

マグネットが強力過ぎて両面テープで張り付けた台座ごと携帯電話にくっついてきます。ダッシュボードのビスで穴をあけて固定し使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする