曜日別特売

iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド

iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパンiPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド - クオリティトラストジャパン
(5件のレビュー)

車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。

用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンド質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010889QS-141RDレッド
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
19010898QS-141BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 車内でスマホをナビとして使う場合の固定用
医療・福祉・介護関連業

首振り構造タイプは、仰角でしか使えないことが多く、前方から手前に傾斜したダッシュボードでは使い勝手がよくないですが、こちらは垂直近くまで角度を付けられるので使い勝手が良く、重宝しています。
赤と青の他、マットブラックとアルミシルバーがあるとなお嬉しいです。

2025-06-12
用途: 車載用
サービス業

両面テープが弱すぎます。
ダッシュボードを付属のクリーナーで綺麗にして、貼り付けて24時間放置した後に使いましたが、スマホを取り付けただけで落ちてきました。
市販の両面テープに貼りなおして使っています。
それを除けば使い勝手は良いです。
シルバーのパーツは球体なので、角度の自由度は大きいです。

対象商品 : 19010889
2022-11-20
用途: スマホホンダー
製造業

小さくてどこにでも取付けできます。急カーブや強いブレーキでもスマホが落ちません。球状のマグネットが強力で決めた角度もズレません。また背面が磁力で付かない機種やカバーのついたアイフォンでも薄くて丸い両面テープ施工済の吸着板が付属していますのでそれを貼れば問題なく使えます。
他の車でも使いたいのでリピート購入しました。小さく目立たず安いのでお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 19010889
2022-07-08
用途: スマホを置く時
ROOT 811自動車・二輪車・自転車関連業

磁力も充分で、足が硬い箱車でも落ちない。台座の両面テープも強く、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 19010889
2019-11-12
用途: スマートフォンの社内取付
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

ダッシュボードへスマートフォンを固定する事に使用していますが外した時に目立たなく、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする