曜日別特売

iPhone/スマートフォン対応スマリング付きマグネットホルダー

iPhone/スマートフォン対応スマリング付きマグネットホルダー - クオリティトラストジャパン
(2件のレビュー)

スマートフォンの手から落下防止や片手操作が楽になるスマリングと、磁力によりワンタッチで簡単にスマホなどを固定できるマグネットホルダーのセットです。

用途車内でのスマートフォンの固定に。質量(g)リング:11、ホルダー:51適合サイズリング(端末)側/ホルダー(設置)側:ともにΦ38mmの貼付スペース耐荷重(g)約240内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010907QS-147SV(ホルダー)24.6×24.6×31.6シルバー
オープン
取扱い終了
19010916QS-147BK-ブラック
オープン
取扱い終了
19010925QS-147RD-レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19010916
2019-02-10
用途: 社内の運搬車に取り付けて複数のドライバーのスマホが取り付けれるようにする

固定のための両面テープが弱く、別の表面テープで固定するようにしました。それ以外は何も問題ありません。

対象商品 : 19010916
2018-07-24
用途: スマホホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすく重宝しています。今までは挟み込むタイプのホルダーでしたが、この製品はマグネットで取り付けが出来るので煩わしさから解放されました。価格も安くてお勧めです。コスパ最高ですね♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする