QS-147BK iPhone/スマートフォン対応スマリング付きマグネットホルダー クオリティトラストジャパン 19010916

 

iPhone/スマートフォン対応スマリング付きマグネットホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010916 品番QS-147BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの手から落下防止や片手操作が楽になるスマリングと、磁力によりワンタッチで簡単にスマホなどを固定できるマグネットホルダーのセットです。

質量(g)リング:11、ホルダー:51 適合サイズリング(端末)側/ホルダー(設置)側:ともにΦ38mmの貼付スペース 耐荷重(g)約240 ブラック 用途車内でのスマートフォンの固定に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19010916
2019-02-10
用途:
社内の運搬車に取り付けて複数のドライバーのスマホが取り付けれるようにする

固定のための両面テープが弱く、別の表面テープで固定するようにしました。それ以外は何も問題ありません。

対象商品:
19010916
2018-07-24
用途:
スマホホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすく重宝しています。今までは挟み込むタイプのホルダーでしたが、この製品はマグネットで取り付けが出来るので煩わしさから解放されました。価格も安くてお勧めです。コスパ最高ですね♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする