曜日別特売

iPhone/スマートホン対応フレキシブルアームマグネットホルダー

iPhone/スマートホン対応フレキシブルアームマグネットホルダー - クオリティトラストジャパン

本製品のスタンドを車のダッシュボードなどに貼り付けて固定し、付属の金属プレートをiPhoneやスマートフォンなどに貼り付け、磁力でスタンドのホルダーに固定するアームスタンドです。

用途車内でのスマートフォンの固定に。仕様マグネット脱着+粘着スタンド/360°回転ボールジョイント付属品金属プレート、3Mテープ・ドライ&ウェットシート寸法(mm)(本体)D65×W65×H210、(マグネットホルダー)W55×H40ブラック質量(g)138適合サイズ金属プレート接地面:W50×H34mm、スタンドベース側:65mm以上の平滑面アーム長さ(mm)(フレキシブル)150耐荷重(g)約240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010977QS-145BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする