クオリティトラストジャパン
iPhone/スマートホン対応フレキシブルアームマグネットホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010977
品番
QS-145BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本製品のスタンドを車のダッシュボードなどに貼り付けて固定し、付属の金属プレートをiPhoneやスマートフォンなどに貼り付け、磁力でスタンドのホルダーに固定するアームスタンドです。
用途
車内でのスマートフォンの固定に。
付属品
金属プレート、3Mテープ・ドライ&ウェットシート
仕様
マグネット脱着+粘着スタンド/360°回転ボールジョイント
寸法(mm)
(本体)D65×W65×H210、(マグネットホルダー)W55×H40
色
ブラック
質量(g)
138
適合サイズ
金属プレート接地面:W50×H34mm、スタンドベース側:65mm以上の平滑面
アーム長さ(mm)
(フレキシブル)150
耐荷重(g)
約240