曜日別特売

iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー

iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー - クオリティトラストジャパン

車載のCD/DVDスロットを利用してスマホなどを固定するマグネットスタンドです。

用途車内でのスマートフォンの固定に。寸法(mm)(本体)124×74×78、(マグネットホルダー)W47×H11、(スロットマウント)Φ124×D13ブラック質量(g)100取付方式CD/DVDスロット取付適合サイズ端末側金属接着面:40mm耐荷重(g)約240内容量1個
注意
※CDスロットが収納される型でのご使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010986QS-146BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする