曜日別特売
QS-146BK iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー クオリティトラストジャパン 19010986

 

QS-146BK iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー クオリティトラストジャパン 19010986
QS-146BK iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー クオリティトラストジャパン 19010986
QS-146BK iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー クオリティトラストジャパン 19010986
QS-146BK iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー クオリティトラストジャパン 19010986

iPhone/スマートホン対応CD/DVDスロットマグネットホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19010986品番QS-146BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車載のCD/DVDスロットを利用してスマホなどを固定するマグネットスタンドです。

用途車内でのスマートフォンの固定に。寸法(mm)(本体)124×74×78、(マグネットホルダー)W47×H11、(スロットマウント)Φ124×D13ブラック質量(g)100取付方式CD/DVDスロット取付適合サイズ端末側金属接着面:40mm耐荷重(g)約240
注意
※CDスロットが収納される型でのご使用はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする