曜日別特売
モノタロウ

DCコンバーター DC48V-12V

DCコンバーター DC48V-12V - モノタロウ

DC48VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。
IP56基準の防水・防塵です。また、短絡保護や加熱保護機能付きで便利です。

用途フォークリフト、電動バイク、EVへのナビ、アクセサリー等取付に入力電圧(V)36~60出力電圧(V)12(72V電源の直接使用不可)幅(mm)【ステー含む】86質量(g)158本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×55×35出力電流(A)最大18(12V)10S以内防塵防水性能IP56準拠負荷電流(A)1.0~10.0内容量1個
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※入力DC48Vは駆動系を避ける事をおすすめいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19336407-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19336407-23982098D-2232- 現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター 現場監督 23982098現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター現場監督1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする