曜日別特売

KLクリップ(マリアブル製)

KLクリップ(マリアブル製) - コンドーテックKLクリップ(マリアブル製) - コンドーテック

KLクリップはラッシングワイヤ用として、本体を小型・軽量化したものです。

質量(g)272ねじ径1/2呼び19KL表面処理生地ねじ径(W)1/2内容量1個
注意
※重荷重のかかる場合は鍛造KTグリップをご使用ください。
入数=12mm以下ケース入り・16mm以上結束
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612428061Z6A19KL56283273
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする