曜日別特売
モノタロウ

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット - モノタロウソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット - モノタロウソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット - モノタロウ
(12件のレビュー)

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。

用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。六角対辺(mm)6.35セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼内容量1セット(9点)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195629459SET
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: インパクトで単管ブラケット等緊結に使用
株式会社 南波組建設業・工事業

最初、1セット購入し使用しましたが、大変気に入ったので、また同じものを
購入しました。 今では、3セットあります。大変満足しております。

対象商品 : 19562945
2023-10-03
用途: 牛舎で使用

牛舎での修理やボルト締め作業で使用。値段のわりに9本セットはお得感があります。耐久性はわかりませんが、現状としては満足です。

対象商品 : 19562945
2023-03-08
用途: 自宅のリフォーム用

自宅のリフォーム時にナットの締め直しに購入しました。緩んでいた梁を固定するナットを強固に締めなおすことができました。それほど使用頻度は高くないので、このソケットで十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19562945
2022-10-27
用途: 作業用レーンの高さ調整に使用
運輸・通信業

ラチェットで手作業だと、高さ調整の際の微調整がうまくいかなかった。
インパクトにこのソケットを付けて作業すると、格段に作業スピードが上がり
微調整時のぐらつきもなくスムーズに作業ができた。
軸もまっすぐで、高回転でもぶれることなく作業ができてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19562945
2023-02-24
用途: 機械のメンテナンス時
宮下建設株式会社建設業・工事業

PBなので値段的にも安く機能的にも十分なので満足しています。

対象商品 : 19562945
2021-07-06
用途: メンテ用
製造業

しっかりとした造りに満足です。あと2~3サイズアップが欲しかった感あり。

対象商品 : 19562945
2022-04-21
用途: 現場作業時
製造業

いつも使うサイズが折れてしまったので、セットのこの商品を選びました。
値段も安く満足です。

2021-07-01
用途: 機械メンテナンス時
樹工業建設業・工事業

この値段でこのセットはお得
コマの重量は他社製品に比べて少し重い。
そこだけが欠点です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ソケットの有効奥行きは何ミリですか。
回答:
有効奥行は下記となります。
9種類それぞれ左からご案内いたします。
【セット内容】8、10、12、13、14、17、19、21、24
【有効奥行き】10、10、10、10、20、30、30、30、30
対象商品:
19562945
2が参考にしています
2020-12-04

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする