環境配慮型 ドライ方式用洗剤 GP118 結晶化カーペットクリーナー

環境配慮型 ドライ方式用洗剤 GP118 結晶化カーペットクリーナー - フローケム

「GP118 結晶化カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の表面洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。結晶化テクノロジーによるドライ方式のカーペット洗剤。
カーペット洗浄の特殊技能不要で誰でも使える。中性なのでカーペットの種類を選ばない。

用途すべてのカーペット素材液性中性成分セイファーチョイス認定成分希釈倍率汚れに応じ 15~100倍香りフローラル内容量1本(3.78L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※バキュームがかけられないカーペット素材には使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570566to-0024
10,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする