hufa
キャップクリップS
カメラストラップやカメラバッグのベルトにレンズキャップを留めるためのクリップです。これで撮影中はかさばらず、撮影後はすぐにレンズに戻してカバーできます。
厚さ(mm)
(ストラップベルト)3程度まで
適合ベルト幅(mm)
20~25(ストラップ・ベルトに適合)
適合キャップ
37mm~77mm用
適合厚さ(mm)
3程度まで(富士フイルム純正のレンズキャップなど、厚みが大きいレンズキャップは使用できない場合があります)
内容量
1個
注意
※レンズキャップを樹脂製のクリップで挟み込むという本製品の特性上、使用時にレンズキャップに本製品との摩擦によって細かなキズが付く場合があります。※革製・ネオプレーン製など厚手のストラップ・ベルトには使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19577663
HF-HHB021
ブラック
¥1,800
取扱い終了
19577679
HF-HHR022
レッド
¥1,800
取扱い終了
19577688
HF-HHW023
ホワイト
¥1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください