曜日別特売

キーポッドwithスマホアダプター

キーポッドwithスマホアダプター - エツミ

携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。

質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70縮長(mm)(ポータブル三脚)約85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581504E-2118ピンク
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
19581513E-2119ブルー
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
19581486E-2116ブラック
1,600
取扱い終了
19581495E-2117ホワイト
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする