曜日別特売

ハイポッド カメラ&スマホ

ハイポッド カメラ&スマホ - エツミ

最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。スマホホルダー付属。

質量(g)(三脚)約145、(スマホホルダー)約30仕様ボールヘッド着脱可幅(mm)(スマホホルダー)固定:58-88高さ(mm)三脚開脚:約140/105(2段階)縮長(mm)205内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581653E-2142ブラック
2,700
取扱い終了
返品不可
19581669E-2143レッド
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする