プロテクターカバー3

プロテクターカバー3 - エツミ

防滴、防寒、消音に。カメラをがっちり保護。冬の屋外撮影でカメラが動かなくなった!!こんな経験をされた方に最適。冷え込みによる電池のドロップアウトを防ぐ防寒性はもちろん、雪や雨からも大切なカメラを護ります。シャッター音やフィルムの巻き上げ音を抑える消音効果が得られます。

仕様カイロ入れポケット付き適合6×4.5、ペンタックス6×7対応質量(g)約295適合径(Φmm)120までのレンズをカバー適合寸法(mm)(長さ)約140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19584015E-6105
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする