画像準備中

プロテクターカバー3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19584015 品番E-6105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

防滴、防寒、消音に。カメラをがっちり保護。冬の屋外撮影でカメラが動かなくなった!!こんな経験をされた方に最適。冷え込みによる電池のドロップアウトを防ぐ防寒性はもちろん、雪や雨からも大切なカメラを護ります。シャッター音やフィルムの巻き上げ音を抑える消音効果が得られます。

仕様カイロ入れポケット付き 適合6×4.5、ペンタックス6×7対応 質量(g)約295 適合径(Φmm)120までのレンズをカバー 適合寸法(mm)(長さ)約140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする