曜日別特売

デュアルポイントワイドストラップ

デュアルポイントワイドストラップ - エツミ

高級本革を使用した、2点吊りタイプのストラップです。シンプルな飽きのこないデザインで、高級コンパクトカメラや小型ミラーレス機を彩ります。首掛けでも肩掛けでも使いやすい102cmです。

質量(g)約36.7主要材質本革、ポリウレタン、他全長(cm)約102耐荷重(g)約500本体幅(mm)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19585485E-6508ブラック
2,200
取扱い終了
19585494E-6509ブラウン
2,200
取扱い終了
19585503E-6510ホワイト
2,200
取扱い終了
19585519E-6511レッド
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする