曜日別特売

ストラップアダプターデュアルポイント

ストラップアダプターデュアルポイント - エツミ

先端テープ幅10~12mmの一眼用ストラップをコンパクトカメラに取り付けるためのアダプターです。2点留めの高級コンパクトデジタルカメラにお好みの一眼レフストラップをご使用になれます。チェキ8用としても最適。

寸法(mm)約64×16質量(g)約2.8主要材質合成皮革製適合テープ幅(mm)(ストラップ:先端)10~12mm内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19585765E-6542
800
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする