スマホホルダー SH-3

スマホホルダー SH-3 - エツミ

取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。

耐荷重(g)約200以下質量(g)約30幅(mm)(スマホ固定)58-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19586605E-6665
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする