エツミ
ネジ付きシューC
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)
約20
仕様
底部ネジ穴付
高さ(mm)
30
最大径(Φmm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19587549
E-6805
オスネジ:1/4インチ メスネジ:1/4インチ
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください