曜日別特売

ライトスタンドM

ライトスタンドM - エツミ

照明機材だけでなく、VRゲームなどのモーションキャプチャーセンサーをセットするのに便利。

質量(g)約950セット内容スタンド2本入り段数3段ねじ径(inch)1/4イ専用固定縮長(mm)約720伸長(cm)約205内容量1個
注意
※センサー本体に設置用ネジ穴があることを、ご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19588696VE-2037-2
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする