ブレイン
アイスバックⅡ専用保冷剤セット
アイスバックⅡ専用
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ジェル保冷剤、アルミ袋×2
材質
保冷剤:高分子樹脂・水・ポリエチレン、袋:アルミPETラミネートフィルム
寸法(mm)
【保冷剤】100×150
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19566366
BR-532
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください