アイスバック Wダブル専用保冷剤セット

アイスバック Wダブル専用保冷剤セット - ブレインアイスバック Wダブル専用保冷剤セット - ブレイン
(4件のレビュー)

アイスバックWダブル専用

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)【アルミ保冷剤】160×170、【シート保冷剤】260×75セット内容アルミ保冷剤×1、シート保冷剤×2材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂、シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン内容量1セット
注意
※シート保冷剤は重ねて冷凍すると、くっつく可能性がございます。
※保冷剤同士が重ならないよう並べて冷凍をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19566375BR-571
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19566375
2023-10-08
用途: モノタロウ製のクーラーベスト用に

夏ツーリングの熱中症防止に、モノタロウ製クーラーベストを購入しました。予備冷却剤としてこちらが指定されているので、サイズもバッチリです。
こちらを保冷バッグ+普通の保冷剤で温存して、最初の冷却剤が効かなくなった時入れ替えています。

対象商品 : 19566375
2022-09-12
用途: 熱い時の冷却
有限会社 柴藤自動車

モノタロウさんのプライベートブランドの冷却ベストが思いのほかのコスパを発揮!。
とはいえ冷却材のサイズ的に半日で溶け切ってしまうので交換するためのスペアとして購入。

対象商品 : 19566375
2022-08-15
用途: クールベスト用の予備です

問題無く使ってます。
もう1セットをどうするか思案中です

対象商品 : 19566375
2019-08-03
用途: 外作業時
砂田マサキ農・林・水産業

クーラーベストの回転用に購入。小さいせいか長持ちしないので1日、3個は必要と判断し、2個購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする