曜日別特売

ロジクール USB ヘッドセット H390

ロジクール USB ヘッドセット H390 - ロジクールロジクール USB ヘッドセット H390 - ロジクールロジクール USB ヘッドセット H390 - ロジクールロジクール USB ヘッドセット H390 - ロジクール
(3件のレビュー)

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム

インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッドブラック本体質量(g)197感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72アズワン品番64-3939-35ケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19569814H390R
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19569814
2022-06-13
用途: コールセンターでの架電時
社会保険労務士法人大阪経営管理センターサービス業

電話業務に使用していますが、問題なく使えています。
料金もお手頃です。

対象商品 : 19569814
2022-09-20
用途: WEB会議で使用
卸売・小売業

今まで同じメーカーの品物をつかっていたので同様に使える
このくらいの値段を出せばまともなものが買えると思わせる

対象商品 : 19569814
2021-12-13
用途: ZOOMやTeamsでの会議の際
建設業・工事業

今まではハウリングしてしまい、聞き取りにくい場合がありましたが、とても快適になりました。おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする