K375s マルチデバイス ワイヤレス キーボード&スタンドのセットモデル

K375s マルチデバイス ワイヤレス キーボード&スタンドのセットモデル - ロジクール

パソコン、スマートフォン、タブレット対応。スタンド付属のシンプルなテンキー付きキーボード。

キー方式メンブレン仕様【押下圧】55g±10、【角度調節機能】有 (8°)、【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ質量(g)(キーボード)475、(レシーバー)2、(スタンド)70対応OS【Unifying】Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、【Bluetooth Smart】キーボードをサポートする Bluetooth Smart Readyデ バイス(Bluetooth HID)/Windows 10以降、Windows 8、Android 5.0、Mac OS X 10.10以降、iOS 5以降、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)435.5×137.5×20.5、(レシーバー)18.4×14.4×6.6、(スタンド)96.7×89.6×31.7機能Easy-Switchボタン(接続された3台の Bluetooth対応デバイスを簡単に切り替え) (耐水設計)キー配列109キー日本語レイアウト使用電池単4形乾電池×2本保証期間2年間電池寿命最大24ヶ月キーストローク(mm)2.5キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHz (Unifying対応)、Bluetooth Smart操作距離約10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19569866K375s
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする