テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応。
キー方式パンタグラフ仕様【押下圧】60g、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、アプリケーション切り替え、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ色ブラック本体質量(g)423対応OSAndroid 3.2以降、Windows 7、Windows 8、Windows 10以降、Mac OS X 10.10 以降、Chrome OS、Apple TV 第2もしくは第3世代対応機種外付けキーボード(HIDプロファイル)をサポートするBluetooth対応パソコンまたはモバイルデバイス、Apple iPadまたはiPhone:iOS 5以降機能Easy-Switchボタン(接続された3台のBluetooth対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列84キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×16×124使用電池単四形乾電池×2本保証期間2年間電池寿命最大2年キーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18無線通信方式Bluetooth 3.0操作距離約10m内容量1個