曜日別特売

ロジクール ワイヤレスマウス M171

ロジクール ワイヤレスマウス M171 - ロジクール
(6件のレビュー)

信頼性の高いワイヤレス接続のシンプルなマウス、最大12ヶ月の電池寿命、プラグ&プレイですぐに使える超小型レシーバー。

仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無質量(g)【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2対応OSWindows 10 以降、 Windows 8、 Windows 7/Mac OS X 10.8 以降、 /Chrome OS /Linux接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】97.7×61.5×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×6.1(超小型レシーバー)使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間電池寿命最大12ヶ月ボタン数3インターフェイスUSB無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー操作距離約10m読取方式アドバンス オプティカル トラッキング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19569963M171BLブルー
1,250
取扱い終了
19569979M171GRグレー
1,250
取扱い終了
19569988M171RDレッド
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19569963
2021-02-23
用途: 自社ホームページやTwitter等への記事投稿などに使用
有限会社吾嬬製作所

これまでずっと、ワイヤレスマウスは電池が入る為重いというイメージが有り、ずっとコード付きのモノを使用してきましたが、今回試しに赤青2色を購入。 当然電池分は重くなりますが使用に支障が出る程ではなく、コードの絡まり等を気にせずに作業出来るようになりワイヤレスにして良かったと思います。

対象商品 : 19569979
2021-04-26
用途: 事務用PC
株式会社吉田製作所

一見変わった形ですが、使い易く故障も少ないと思います。
とにかく安い。

対象商品 : 19569963
2020-07-18
用途: 自宅PCでの利用。
その他業種

ワイヤレスマウス使用は初めてだが、非常に便利。この製品は安価でこれまで利用上の問題なく、これで十分と思う。

対象商品 : 19569963
2020-02-26
用途: 大学のレポート作成

大学生の娘のために買った富士通製ノートパソコン用に使っています。
使い勝手は問題なく、快適です。

対象商品 : 19569963
2019-04-01
用途: パソコン業務
株式会社松運輸

今時ワイヤレスでないマウスを使っていましたが、小さくて使いやすいです。

対象商品 : 19569988
2019-12-06
用途: 事務所のパソコン用

特に問題なく使用できています!ワイヤレスって便利ですね~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする