ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r

ロジクール ワイヤレス ミニマウス M187r - ロジクール
(1件のレビュー)

ポケットに収まるワイヤレスミニマウス、超小型設計で持ち運びに便利、
超小型レシーバーを挿すだけ

仕様【スクロールホイール】有質量(g)【マウス】51.9(電池含む)、【レシーバー】2対応OSWindows 8、 Windows 7 / Mac OS X 10.10以降、 Chrome OS接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】49.4×81.9×31.8、【レシーバー】14.4×18.7×6.1(超小型レシーバー)使用電池単四形乾電池×1本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大6ヶ月ボタン数3(チルト機能含む)インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー読取方式アドバンス オプティカル トラッキング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19569997M187rBKブラック
オープン
取扱い終了
19570006M187rRDレッド
オープン
取扱い終了
19570015M187rWHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19570015
2022-12-16
用途: パソコン作業
プティレコード卸売・小売業

このマウスは、自分の手にすごくあっていて、これ以外を使うと、腕が張ってしまい
腱鞘炎で悩まされていたのを改善できたマウスです。
ただ、品切れて、入荷予定が何度も予定日から遅れ、入荷までに半年以上かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする