空間を飛び越えて。今度のMXはコンピュータ間を自由自在にファイル移動。Logicool FLOWでマルチデバイスを新たな次元へ。さらに進化したDarkfield レーザーセンサー。進化したパワーマネージメント。最高のパフォーマンスを発揮するワイヤレスマウス
仕様【スクロールホイール】有、【付属ソフトウェアバージョン】Logicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要)質量(g)【マウス】145、【レシーバー】2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【マウス】126.0×85.7×48.4、【レシーバー】18.4×14.4×6.6対応OS【USBポート】Windows 10 以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、【Bluetooth Low Energyテクノロジー】Windows 8以降、Mac OS X 10.10以降接続方式ワイヤレス機能(特殊機能)Easy-Switch最大3台のパソコンなどの対応デバイスにペアリングし、簡単に切り替え可能 Darkfield 高精度トラキング ガラス面を含めたあらゆる表面上を、最高4000DPIでトラキング使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池解像度200dpi~4000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)保証期間2年間電池寿命最大70日ボタン数7(チルト機能含む)インターフェイスUSB無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth操作距離約10m読取方式不可視レーザー内容量1個