ロジクール ワイヤレストラックボール MX ERGO

ロジクール ワイヤレストラックボール MX ERGO - ロジクール
(2件のレビュー)

一度触れたら、もう手放せない。ロジクールが満を持して送る最先端ワイヤレストラックボール、MX Ergo。通常のパソコン用マウスに比べ筋緊張を20%軽減、長時間でも快適な作業を実現。

ブラック仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】有、【付属ソフトウェアバージョン】Logicool Optionsソフトウェア(logicool.co.jp/options からダウンロード可能)質量(g)164(メタルプレート/レシーバーなし)、259(メタルプレートあり/レシーバーなし)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132.5×99.8×51.4対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、MacOS X 10.12以降、【Bluetooth low energy】Windows 8以降、MacOS X 10.12以降接続方式ワイヤレス使用電池充電式リチウムポリマー電池 (500 mAh)解像度320~440dpi(初期値380dpi)到達距離(m)最大10保証期間2年間電池寿命最長4ヶ月ボタン数8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth low energy読取方式アドバンス オプティカル トラッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570383MXTB1s
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19570383
2020-10-06
用途: PC作業

トラックボールマウスとしては大変使いやすい。
ワイヤレスだがカーソル反応・電池の持ちは大変良い。
ただ,少し大きめでサイズ感は人を選ぶかも。

2が参考にしています
対象商品 : 19570383
2020-12-04
用途: コンピューター オペレート
株式会社高田ポートリー農・林・水産業

個人的に使用して、使用感が好きなので職場でも使いたいかった。机上が狭くても大丈夫。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする