ロジクール USB Unifying レシーバー
ひとつの一つのレシーバーで最大6台のデバイスに接続。超小型なためパソコンに挿したまま持ち運びOK。
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー対応機種
質量(g)1.63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6.5×14.9×14.3
対応機種(キーボード+マウスコンボ)MK710/MK520/MK270/MK275/MX800、(マウス)MX MASTER2S/MX MASTER/MX ANYWHERE2S/MX ANYWHERE2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t、(キーボード)K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s
インターフェースUSB
保証期間2年間
操作距離約10m
内容量1個