曜日別特売

上幕板 フラットフード形レンジフードファン用

上幕板 フラットフード形レンジフードファン用 - 三菱電機

フラットフード形レンジフードファンと組合わせて取付ける上幕板です。

内容量1台
注意
※レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください。
全10種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19568073P-6045SHP2455×600×50H寸法高さ600mm対応
9,900
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19568107P-6055SHP2555×600×50H寸法高さ700mm対応
10,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19568116P-6055SHP2-B555×600×50H寸法高さ700mm対応
10,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19568159P-9045SHP2-S455×900×50H寸法高さ600mm対応
13,200
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
19568168P-9055SHP2-S555×900×50H寸法高さ700mm対応
13,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19568089P-6045SHP2-B455×600×50H寸法高さ600mm対応
9,900
取扱い終了
返品不可
19568098P-6045SHP2-S455×600×50H寸法高さ600mm対応
11,000
取扱い終了
返品不可
19568125P-6055SHP2-S555×600×50H寸法高さ700mm対応
11,500
取扱い終了
返品不可
19568134P-7545SHP2-S455×750×50H寸法高さ600mm対応
13,300
取扱い終了
19568143P-7555SHP2-S555×750×50H寸法高さ700mm対応
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする