三菱電機
中間取付形ダクトファン バス乾専用
「バス乾専用中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!
羽根径(Φmm)
180
質量(kg)
6.1
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]30[弱]19.5/[強]34.5[弱]21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×499×470
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]35[弱]26/[強]34.5[弱]24
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
[強]250[弱]165/[強]240[弱]150
機外静圧(Pa)
0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19568387
V-18ZTM6
¥
50,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください