三菱電機
中間取付形ダクトファン1~3部屋電動ダンパ付
サニタリーゾーンの換気が1台でOK。換気ゾーンの選択運転を可能にした電動ダンパー付中間取付形ダクトファンです。
付属品
天吊金具
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19568405
V-15ZMDC3-B
140
5.8
31/34
220×559×644
31/30
¥
88,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19568396
V-15ZMDC3-A
140
5.8
31/34
220×559×644
31/30
¥
80,300
取扱い終了
返品不可
19568414
V-15ZMDC3-C
140
5.8
31/34
220×559×644
31/30
¥
88,300
取扱い終了
返品不可
19568423
V-18ZMDC3-A
180
6.7
27/30
220×615×700
29.5/28.5
¥
85,600
取扱い終了
返品不可
19568439
V-18ZMDC3-B
180
6.7
27/30
220×615×700
29.5/28.5
¥
94,200
取扱い終了
返品不可
19568448
V-18ZMDC3-C
180
6.7
27/30
220×615×700
29.5/28.5
¥
85,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください