曜日別特売

ヘッドホンキャリングケース

ヘッドホンキャリングケース - audio-technica

ヘッドホンを防護するファスナー付きのセミハードケース仕様。
ヘッドホンを収納するだけでなく、外部の衝撃から守ります。
プラグを起点に巻き付けるだけの簡単リール構造。
ストレートとL型プラグ両対応。プラグ用スリットにプラグを収め、コードを手軽に巻くことができます。プラグを巻き付けないようストッパーを設け、断線を防止します。
さまざまなインナーイヤーヘッドホンに対応。
深めに設計されたリール部デザインにより、ハウジングが大きめなヘッドホンなど多種多様なインナーイヤーヘッドホンが収納できます。
収納部はヘッドホンを傷付けにくいラバー素材を採用。
バッグなどに取り付け可能なカラビナ付属。
付属のカラビナを使用し、バックやベルトループなどに取り付け可能。外出する際にも、手軽に持ち運べます。

付属品
カラビナ
材質
ポリウレタン、TPE
質量(g)
約58
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×90×40
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
54×54×30
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573418AT-HPP300 BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
19573427AT-HPP300 BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
19573436AT-HPP300 RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
19573445AT-HPP300 SVシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
19573454AT-HPP300 WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする