Sceptre
Sceptre(セプター)は、ドングル型ロスレスBluetoothトランスミッターです。最新のQCC5181チップセットを搭載し、Bluetooth 5.4をサポート。Bluetooth送信処理を外部で行うことにより、LDAC、aptX Adaptiveといった高度なコーデックで伝送が可能になります。HFP、A2DP、AVRCP の各プロファイルに対応することで、音楽再生、通話、メディア操作において安定した信頼性の高いパフォーマンスを提供。小型で軽量なUSB-Cドングル型を採用し、USB-Aタイプ変換アダプターも付属。さらにPD3.0準拠/最大45WのチャージスルーUSB-Cポートを搭載したことで、Sceptreを接続しながらデバイスへ給電も可能。セットアップは「Noble FoKusアプリ」を使用することで簡単に可能で、一度初期接続が確立されれば、その後互換性のある任意のUSB-Cデバイスに接続することができ、ゲームモードを選択すれば、コンシューマゲーム機でも高品位Bluetoothオーディオが楽しめます。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ














