曜日別特売

ステレオヘッドセット

ステレオヘッドセット - audio-technica

高品位な通話を確保する可動式グースネックマイクロホン。パソコンを操作することなく、手元ですばやく音量調整が行なえます。
音楽などもしっかり楽しめる高音質40mmドライバーを採用。すばやく通話をカットできる便利なマイクミュートボタン搭載。
ヘッドホンの音量調整が手元で行なえるボリューム/ミュートコントローラー付き。密閉型ヘッドホンで外部の雑音をシャットアウト。

指向性単一指向性型式マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約245(コード除く)コード長さ(m)2.0(片出し)機能音量調整・ミュート機能周波数特性100~11,000Hzプラグヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニ、マイクロホン:Φ3.5mm3極ミニ(プラグインパワー専用)再生周波数帯域(Hz)10~24,000Hz音圧レベル(dB)103/mWインピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)Φ40mm最大入力(mW)500音圧感度(dB)-38.5装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19574276ATH-770COM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする