スリーピース
DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-41A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73790176
TP-3641B-KJ-5-P00-24
5
260
20.3
(ギア)2
735
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790185
TP-3641B-KJ-10-P00-24
10
260
20.3
(ギア)2
404
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790194
TP-3641B-KJ-15-P00-24
15
265
22.8
(ギア)3
258
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790203
TP-3641B-KJ-20-P00-24
20
265
22.8
(ギア)3
200
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790212
TP-3641B-KJ-25-P00-24
25
265
22.8
(ギア)3
163
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790228
TP-3641B-KJ-30-P00-24
30
265
22.8
(ギア)3
138
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790237
TP-3641B-KJ-40-P00-24
40
270
25.3
(ギア)4
102
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790246
TP-3641B-KJ-50-P00-24
50
270
25.3
(ギア)4
82.6
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790255
TP-3641B-KJ-60-P00-24
60
270
25.3
(ギア)4
69.6
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790264
TP-3641B-KJ-75-P00-24
75
270
25.3
(ギア)4
56.3
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790273
TP-3641B-KJ-100-P00-24
100
270
25.3
(ギア)4
42.6
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790282
TP-3641B-KJ-120-P00-24
120
275
27.8
(ギア)5
34.6
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790298
TP-3641B-KJ-150-P00-24
150
275
27.8
(ギア)5
28
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790307
TP-3641B-KJ-200-P00-24
200
275
27.8
(ギア)5
21.2
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790316
TP-3641B-KJ-270-P00-24
270
275
27.8
(ギア)5
15.9
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790325
TP-3641B-KJ-300-P00-24
300
275
27.8
(ギア)5
14.3
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790334
TP-3641B-KJ-450-P00-24
450
280
30.3
(ギア)6
9.6
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790343
TP-3641B-KJ-675-P00-24
675
280
30.3
(ギア)6
6.44
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790352
TP-3641B-KJ-900-P00-24
900
280
30.3
(ギア)6
4.9
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください