スリーピース
DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-41A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73790368
TP-3641C-KJ-5-P00-24
5
260
20.3
(ギア)2
993
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790377
TP-3641C-KJ-10-P00-24
10
260
20.3
(ギア)2
537
¥
7,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790386
TP-3641C-KJ-15-P00-24
15
265
22.8
(ギア)3
345
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790395
TP-3641C-KJ-20-P00-24
20
265
22.8
(ギア)3
266
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790404
TP-3641C-KJ-25-P00-24
25
265
22.8
(ギア)3
217
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790413
TP-3641C-KJ-30-P00-24
30
265
22.8
(ギア)3
183
¥
7,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790422
TP-3641C-KJ-40-P00-24
40
270
25.3
(ギア)4
135
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790438
TP-3641C-KJ-50-P00-24
50
270
25.3
(ギア)4
110
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790447
TP-3641C-KJ-60-P00-24
60
270
25.3
(ギア)4
92.1
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790456
TP-3641C-KJ-75-P00-24
75
270
25.3
(ギア)4
74.4
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790465
TP-3641C-KJ-100-P00-24
100
270
25.3
(ギア)4
56.3
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790474
TP-3641C-KJ-120-P00-24
120
275
27.8
(ギア)5
45.8
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790483
TP-3641C-KJ-150-P00-24
150
275
27.8
(ギア)5
37
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790492
TP-3641C-KJ-200-P00-24
200
275
27.8
(ギア)5
28.1
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790508
TP-3641C-KJ-270-P00-24
270
275
27.8
(ギア)5
20.9
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790517
TP-3641C-KJ-300-P00-24
300
275
27.8
(ギア)5
18.9
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790526
TP-3641C-KJ-450-P00-24
450
280
30.3
(ギア)6
12.7
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790535
TP-3641C-KJ-675-P00-24
675
280
30.3
(ギア)6
8.5
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790544
TP-3641C-KJ-900-P00-24
900
280
30.3
(ギア)6
6.4
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください