DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ - スリーピース
種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73790553TP-3641D-KJ-5-P00-12526020.3(ギア)2458
7,380
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790562TP-3641D-KJ-10-P00-121026020.3(ギア)2251
7,380
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790578TP-3641D-KJ-15-P00-121526522.8(ギア)3156
7,860
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790587TP-3641D-KJ-20-P00-122026522.8(ギア)3124
7,860
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790596TP-3641D-KJ-25-P00-122526522.8(ギア)3102
7,860
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790605TP-3641D-KJ-30-P00-123026522.8(ギア)386.8
7,860
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790614TP-3641D-KJ-40-P00-124027025.3(ギア)463.4
8,160
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790623TP-3641D-KJ-50-P00-125027025.3(ギア)452.1
8,160
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790632TP-3641D-KJ-60-P00-126027025.3(ギア)444.2
8,160
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790648TP-3641D-KJ-75-P00-127527025.3(ギア)435.9
8,160
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790657TP-3641D-KJ-100-P00-1210027025.3(ギア)427.4
8,160
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790666TP-3641D-KJ-120-P00-1212027527.8(ギア)521.9
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790675TP-3641D-KJ-150-P00-1215027527.8(ギア)517.8
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790684TP-3641D-KJ-200-P00-1220027527.8(ギア)513.6
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790693TP-3641D-KJ-270-P00-1227027527.8(ギア)510.2
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790702TP-3641D-KJ-300-P00-1230027527.8(ギア)59.3
8,490
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790718TP-3641D-KJ-450-P00-1245028030.3(ギア)66.2
8,850
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790727TP-3641D-KJ-675-P00-1267528030.3(ギア)64.2
8,850
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73790736TP-3641D-KJ-900-P00-1290028030.3(ギア)63.2
8,850
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする