DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73791418TP-3641D-KW-25-H00-1225380(ギア)288.9196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791427TP-3641D-KW-30-H00-1230380(ギア)277.3196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791436TP-3641D-KW-50-H00-1250380(ギア)250.2196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791445TP-3641D-KW-60-H00-1260385(ギア)340.1294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791454TP-3641D-KW-75-H00-1275385(ギア)333.1294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791463TP-3641D-KW-100-H00-12100385(ギア)325.6294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791472TP-3641D-KW-125-H00-12125385(ギア)319.4588
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791488TP-3641D-KW-150-H00-12150385(ギア)316.6588
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791497TP-3641D-KW-200-H00-12200390(ギア)412.7588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791506TP-3641D-KW-250-H00-12250390(ギア)410.4588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791515TP-3641D-KW-300-H00-12300390(ギア)48.8588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791524TP-3641D-KW-375-H00-12375390(ギア)47.1588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791533TP-3641D-KW-500-H00-12500390(ギア)45.4588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791542TP-3641D-KW-750-H00-12750395(ギア)53.6588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791558TP-3641D-KW-1000-H00-121000395(ギア)52.7588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791567TP-3641D-KW-1500-H00-121500395(ギア)51.8588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする