曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73792373TP-3641E-KWR-25-H00-1225380(ギア)2153196
10,830
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792382TP-3641E-KWR-30-H00-1230380(ギア)2133196
10,830
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792398TP-3641E-KWR-50-H00-1250380(ギア)285.6196
10,830
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792407TP-3641E-KWR-60-H00-1260385(ギア)368.6294
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792416TP-3641E-KWR-75-H00-1275385(ギア)356.6294
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792425TP-3641E-KWR-100-H00-12100385(ギア)343.7294
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792434TP-3641E-KWR-125-H00-12125385(ギア)333.1588
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792443TP-3641E-KWR-150-H00-12150385(ギア)328.3588
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792452TP-3641E-KWR-200-H00-12200390(ギア)421.7588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792468TP-3641E-KWR-250-H00-12250390(ギア)417.7588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792477TP-3641E-KWR-300-H00-12300390(ギア)414.9588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792486TP-3641E-KWR-375-H00-12375390(ギア)412.1588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792495TP-3641E-KWR-500-H00-12500390(ギア)49.2588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792504TP-3641E-KWR-750-H00-12750395(ギア)56.2588
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792513TP-3641E-KWR-1000-H00-121000395(ギア)54.7588
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792522TP-3641E-KWR-1500-H00-121500395(ギア)53.1588
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする