DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ - スリーピース
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73792723TP-3641B-CE-5-H00-245400(ギア)2649157
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792732TP-3641B-CE-10-H00-2410400(ギア)2332294
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792748TP-3641B-CE-15-H00-2415400(ギア)2221441
9,480
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792757TP-3641B-CE-18-H00-2418415(ギア)3182490
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792766TP-3641B-CE-25-H00-2425415(ギア)3131686
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792775TP-3641B-CE-30-H00-2430415(ギア)3115686
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792784TP-3641B-CE-36-H00-2436415(ギア)3101686
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792793TP-3641B-CE-50-H00-2450415(ギア)371.9980
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792802TP-3641B-CE-60-H00-2460415(ギア)362.2980
10,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792818TP-3641B-CE-75-H00-2475430(ギア)450.7980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792827TP-3641B-CE-100-H00-24100430(ギア)439.5980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792836TP-3641B-CE-120-H00-24120430(ギア)433.5980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792845TP-3641B-CE-150-H00-24150430(ギア)427.3980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792854TP-3641B-CE-200-H00-24200430(ギア)420.9980
11,230
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792863TP-3641B-CE-250-H00-24250445(ギア)516.8980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792872TP-3641B-CE-300-H00-24300445(ギア)514.1980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792888TP-3641B-CE-500-H00-24500445(ギア)58.6980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792897TP-3641B-CE-750-H00-24750445(ギア)55.8980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73792906TP-3641B-CE-1000-H00-241000445(ギア)54.4980
12,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする