曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73794945TP-3641EA-KJ-5-P00-12524520.3(ギア)2827
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794954TP-3641EA-KJ-10-P00-121024520.3(ギア)2425
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794963TP-3641EA-KJ-15-P00-121525022.8(ギア)3273
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794972TP-3641EA-KJ-20-P00-122025022.8(ギア)3209
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794988TP-3641EA-KJ-25-P00-122525022.8(ギア)3173
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794997TP-3641EA-KJ-30-P00-123025022.8(ギア)3147
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795006TP-3641EA-KJ-40-P00-124025525.3(ギア)4107
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795015TP-3641EA-KJ-50-P00-125025525.3(ギア)488
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795024TP-3641EA-KJ-60-P00-126025525.3(ギア)474.5
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795033TP-3641EA-KJ-75-P00-127525525.3(ギア)460.6
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795042TP-3641EA-KJ-100-P00-1210025525.3(ギア)446.2
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795058TP-3641EA-KJ-120-P00-1212026027.8(ギア)536.9
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795067TP-3641EA-KJ-150-P00-1215026027.8(ギア)530.1
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795076TP-3641EA-KJ-200-P00-1220026027.8(ギア)523
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795085TP-3641EA-KJ-270-P00-1227026027.8(ギア)517.2
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795094TP-3641EA-KJ-300-P00-1230026027.8(ギア)515.6
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795103TP-3641EA-KJ-450-P00-1245026530.3(ギア)610.5
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795112TP-3641EA-KJ-675-P00-1267526530.3(ギア)67
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795128TP-3641EA-KJ-900-P00-1290026530.3(ギア)65.3
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする