DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73798384TP-3641AB-KJ-5-P00-24524520.3(ギア)2484
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798393TP-3641AB-KJ-10-P00-241024520.3(ギア)2259
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798402TP-3641AB-KJ-15-P00-241525022.8(ギア)3164
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798418TP-3641AB-KJ-20-P00-242025022.8(ギア)3128
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798427TP-3641AB-KJ-25-P00-242525022.8(ギア)3105
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798436TP-3641AB-KJ-30-P00-243025022.8(ギア)388.5
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798445TP-3641AB-KJ-40-P00-244025525.3(ギア)465.1
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798454TP-3641AB-KJ-50-P00-245025525.3(ギア)453.1
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798463TP-3641AB-KJ-60-P00-246025525.3(ギア)444.8
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798472TP-3641AB-KJ-75-P00-247525525.3(ギア)436.3
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798488TP-3641AB-KJ-100-P00-2410025525.3(ギア)427.6
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798497TP-3641AB-KJ-120-P00-2412026027.8(ギア)522.3
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798506TP-3641AB-KJ-150-P00-2415026027.8(ギア)518.1
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798515TP-3641AB-KJ-200-P00-2420026027.8(ギア)513.7
15,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73798524TP-3641AB-KJ-270-P00-2427026027.8(ギア)510.3
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798533TP-3641AB-KJ-300-P00-2430026027.8(ギア)59.3
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798542TP-3641AB-KJ-450-P00-2445026530.3(ギア)66.2
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798558TP-3641AB-KJ-675-P00-2467526530.3(ギア)64.2
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798567TP-3641AB-KJ-900-P00-2490026530.3(ギア)63.1
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする