曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73800773TP-3641EB-KWR-25-H00-1225365(ギア)2161157
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800782TP-3641EB-KWR-30-H00-1230365(ギア)2134186
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800798TP-3641EB-KWR-50-H00-1250365(ギア)285.8196
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800807TP-3641EB-KWR-60-H00-1260370(ギア)368.8294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800816TP-3641EB-KWR-75-H00-1275370(ギア)356.7294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800825TP-3641EB-KWR-100-H00-12100370(ギア)343.8294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800834TP-3641EB-KWR-125-H00-12125370(ギア)333.2588
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800843TP-3641EB-KWR-150-H00-12150370(ギア)328.3588
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800852TP-3641EB-KWR-200-H00-12200375(ギア)421.7588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800868TP-3641EB-KWR-250-H00-12250375(ギア)417.7588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800877TP-3641EB-KWR-300-H00-12300375(ギア)414.9588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800886TP-3641EB-KWR-375-H00-12375375(ギア)412.1588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800895TP-3641EB-KWR-500-H00-12500375(ギア)49.2588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800904TP-3641EB-KWR-750-H00-12750380(ギア)56.2588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800913TP-3641EB-KWR-1000-H00-121000380(ギア)54.7588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73800922TP-3641EB-KWR-1500-H00-121500380(ギア)53.1588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする