DCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801123TP-3641BB-CE-5-H00-245405(ギア)274678.4
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801132TP-3641BB-CE-10-H00-2410405(ギア)2373157
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801148TP-3641BB-CE-15-H00-2415405(ギア)2255196
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801157TP-3641BB-CE-18-H00-2418420(ギア)3208245
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801166TP-3641BB-CE-25-H00-2425420(ギア)3150343
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801175TP-3641BB-CE-30-H00-2430420(ギア)3126392
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801184TP-3641BB-CE-36-H00-2436420(ギア)3104490
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801193TP-3641BB-CE-50-H00-2450420(ギア)374.9686
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801202TP-3641BB-CE-60-H00-2460420(ギア)362.3833
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801218TP-3641BB-CE-75-H00-2475435(ギア)449.9931
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801227TP-3641BB-CE-100-H00-24100435(ギア)438.3980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801236TP-3641BB-CE-120-H00-24120435(ギア)432.7980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801245TP-3641BB-CE-150-H00-24150435(ギア)426.7980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801254TP-3641BB-CE-200-H00-24200435(ギア)420.4980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801263TP-3641BB-CE-250-H00-24250450(ギア)516.4980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801272TP-3641BB-CE-300-H00-24300450(ギア)513.8980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801288TP-3641BB-CE-500-H00-24500450(ギア)58.4980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801297TP-3641BB-CE-750-H00-24750450(ギア)55.8980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801306TP-3641BB-CE-1000-H00-241000450(ギア)54.2980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする